TRUSCO
オフセット砥石”トクマルメッシュ”(砥材C)
金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途
アルミ・真鍮・FRP。
研磨用、塗膜剥がし、サビ取りに。
適合材
アルミ・真鍮・FRP
砥材
C
穴径(Φmm)
15
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
15200
最高使用周速度(m/s[m/min])
80(4800)
外径(Φmm)
100
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
厚さ(mm)
粒度
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21615118
TMM100-C60-5P
1箱(5枚)
100
15
2.3
#60
15200
256-9378
131
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615127
TMM100-C80-5P
1箱(5枚)
100
15
1.95
#80
15200
256-9381
116
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615136
TMM100-C120-5P
1箱(5枚)
100
15
1.6
#120
15200
256-9374
86
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615179
TMM100-C60
1箱(20枚)
100
15
2.3
#60
15200
256-9376
25
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615188
TMM100-C80
1箱(20枚)
100
15
1.95
#80
15200
256-9375
22
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
21615197
TMM100-C120
1箱(20枚)
100
15
1.6
#120
15200
256-9372
16
¥
5,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください