防水押しボタン 工事不要 電池不要 増設用

防水押しボタン 工事不要 電池不要 増設用 ELPA

配線が不要なワイヤレスタイプなので設置が簡単!受信器はコンセントに差し込むだけ、送信器は押す力で発電するので電池不要です。
1台の受信器に対して4台まで送信器を登録して使用できます。
押ボタンは防水タイプなので、浴室やトイレなど水周りで使用できます。
電波の到達距離は見通し約90m。一般家庭や店舗・事務所における呼び出しや報知用に最適です。
IDコード(識別符号)が約100万通りなので混信の心配がありません。

付属品吸盤取付用シール1枚 質量(g)約89※吸盤含まず 使用温度範囲(℃)0~40 保護等級IP67 耐塵・防浸形 周波数(MHz)特定小電力機器:314.8 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)約75×42※吸盤含まず 内容量1個
関連資料: (0.44MB) (1.24MB)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21229427 WC-P61
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする