アルミス
アルミ製回収ネットスタンド
フレームはアルミ製で軽くてサビにくい。簡単設置で保管場所をとらないワンタッチ折りたたみ式。
用途
落葉や作物の回収や保管、空き缶やペットボトルの分別などに。
幅(mm)
500
質量(kg)
1.5
色
シルバー
高さ(mm)
900
奥行(mm)
530
材質(フレーム)
アルミニウム金合
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×100×1040
材質(ボルト)
蝶ボルト:ステンレス
商品タイプ
本体
内容量
1個
注意
※この回収ネットスタンドは荷重を支えるものではありませんので、充填作業に入る前に、必ず袋やネットの底が地面に置かれた状態にしてください。
※この商品には回収ネットや袋は付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21231807
AKS-01
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500