緊急 脱出用ハンマー 2個セット

緊急 脱出用ハンマー 2個セット メディアフューチャー 緊急 脱出用ハンマー 2個セット メディアフューチャー 緊急 脱出用ハンマー 2個セット メディアフューチャー 緊急 脱出用ハンマー 2個セット メディアフューチャー 緊急 脱出用ハンマー 2個セット メディアフューチャー 緊急 脱出用ハンマー 2個セット メディアフューチャー 緊急 脱出用ハンマー 2個セット メディアフューチャー 緊急 脱出用ハンマー 2個セット メディアフューチャー
(1件のレビュー)

自動車事故や災害時などの緊急脱出用ハンマー。
波状のハンドルは握りやすく、尚かつ滑りにくく、丈夫で鋭く尖ったヘッドで、力の弱い女性でもガラスを簡単に割ることができます。
車内に閉じ込められた際に窓ガラスを割るためのハンマーに、シートベルトを外せない場合に使うシートベルトカッターが付いています。
軽量かつ小型でかさばらないので車載におすすめです。

材質(ハンマー)炭素鋼 固定方法(固定用専用ホルダー)19.2×7.3cm 材質(刃)ステンレススチール 材質(ボディ)エンジニアリングプラスチック ハンマータイプ17.2×7cm 内容量1セット(2個)
注意
※使用時はフロントガラスではなく、左右の窓を叩いてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21235097 hammer-univ2
オープン
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-02-11
用途:
緊急事態用品
たなか総合技術研究所 様

トラックを購入したので緊急事態用品として購入。使用する事態にはなってませんが質感は問題無さそうです。使う事態が無いのが一番ですが装備品としては2個でこの価格はコスパ良いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする