LET'SNOTE CF-MX5

LET'SNOTE CF-MX5 Panasonic(パナソニック)

重量は約1kgと軽量で持ち運びに便利!
タッチパネル対応で直下操作可能!
SSD搭載で動作も快適!

容量【ストレージ】128 型番CPU:6300U ディスプレイ12.5 解像度(X)1920 使用CPUCore i5 OSWindows 10 Pro インターフェイスD-Sub15、HDMI Bluetooth メディアスロット(SD) WEBカメラ ネットワークタイプ有線LAN、 無線LAN 容量(GB)4 性能ランク特選 内蔵グラフィックスIntel HD Graphics 内容量1台
注意
※記載のない付属品に関しては付属しておりません。付属品欄に記載されております物のみが付属します。 OFFICEソフト等は記載がない限り付属しておりませんので予めご了承くださいませ。
※記載の無い機能は動作確認をおこなっておりませんので予めご了承くださいませ。
※中古品のため使用感によるキズやスレ、キーボードの黄ばみ、本体塗装の禿げ等がございます。予めご了承くださいませ。
※バッテリーに関しては特記のない限り動作を確認しておりますが納品後の劣化や不良に関しては保証対象外となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21232839 CF-MX5PDAVS
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする