曜日別特売

キーカバー トヨタ用

キーカバー トヨタ用 - カーメイト

ガンメタリックに輝く ハードシェルタイプのキーカバー トヨタ車Eタイプ
本製品は、付属の両面テープで電子キーに貼り付けるだけで簡単装着できる樹脂製のカバーです。
電子キーを傷から守りながら、カーボン調&ガンメタリックで電子キーを大人の装いに変えます。
電子キーのスイッチ部分に開口部を設け、スイッチ操作がしやすく、電池交換の際も本製品を電子キーから外さずにお取り替えいただけます。

カーボン調ガンメタ質量(g)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×78×20内容量1個
注意
※本製品は電子キーの傷・破損を完全に防ぐものではありません。
※本製品に防水機能はありません。
※製品形状の都合上、LEDインジケーターがスイッチボタンの外側にあるタイプの電子キーに本製品を装着すると隠れる仕様となっております。
※電子キーの電池が消耗していると、ドアのロック/アンロックができなかったりエンジンがかからない場合があります。その場合は、本製品から電子キーを取り外し、車の取扱説明書に従って操作してください。
※本製品を装着すると、使用条件によっては電子キーの作動範囲が狭くなる可能性があります。
※車種や装備オプションによっては電子キーにロゴプレートがない場合があります。ロゴプレートがない電子キーは、製品付属のスペーサーを使用して、電子キーと本製品の間に隙間が生じないように取り付けてください。
※2022(R4)年9月現在・以降のモデルは未調査
・以下の型式表記中の「#」は、0~9の数字いずれか1つが当てはまります。(例:E141系とE142系は、まとめてE14#系と表記)
・年式/グレード/仕様によりキーの形状が異なる場合があります。必ずキーの形状が同じであることを確認の上お買い求めください。
トヨタ bZ4X (R4.5~) XEAM10/YEAM15
トヨタ GRヤリス (R2.9~) GXPA16/MXPA12
トヨタ RAV4 PHV (R2.6~) AXAP54系
トヨタ アクア (R3.7~) MXPK1#系
トヨタ アルファード (H27.1~) H3#W系
トヨタ ヴェルファイア (H27.1~) H3#W系
トヨタ ヴォクシー (R4.1~) MZRA90W/MZRA95W/ZWR90W/ZWR95W/MZRA92W/ZWR92W
トヨタ クラウン (R4.9~) AZSH35/TZSH35
トヨタ グランエース (R1.12~) GDH303W
トヨタ シエンタ (R2.6~R4.8) P17#G系
トヨタ シエンタ (R4.8~) MXPC1#G/MXPL1#G系
トヨタ ノア (R4.1~) MZRA95W/ZWR90W/ZWR95W/MZRA92W/MZRA97W/ZWR92W/ZWR97W
トヨタ ハイラックス (H29.9~) GUN125
トヨタ ハリアー (R2.6~) AXUH8#/MXUA8#系
トヨタ ミライ (H26.12~R2.12) JPD10
トヨタ ヤリス (R2.2~) KSP21#/MXPA1#/MXPH1#系
トヨタ ヤリスクロス (R2.8~) MXPB1#/MXPJ1#系
トヨタ ランドクルーザー (R3.8~) FJA300W/VJA300W
スバル ソルテラ (R4.5~) XEAM10X/YEAM15X
スズキ ランディ (R4.8~) MZRA9#C/ZWR9#C系
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21338889DZ568トヨタE
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
21338898DZ570トヨタF
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする