シフトフィールを重さがアシスト!握りやすい球型のカーボンルックノブ。本体ダイキャスト製でシフトフィールを向上させる重量設計。シフトフィールを重さがアシスト!基準重量240g。シフトストロークを短くするローポジションタイプ。86(ZN6)、BRZ(ZC6)、インプレッサ(GD、GV、GG、GR)、ランエボ(CT9A)のリバースリング付6速MTにも対応。ゲートAT車にも対応。対応シャフトネジ径:8mm、10mm、12mm。