曜日別特売

RAZO ジムニーATシフトノブカバー

RAZO ジムニーATシフトノブカバー - カーメイト

ジムニーライフをより楽しめるタフなデザインのシフトノブカバー
ジムニーらしいタフなデザイン
手に馴染むアウターラバートップ採用
純正ATシフトノブに被せるだけの簡単取り付け
付属の六角レンチのみで取り付け可能
ステンレスボルト&ナットを採用
純正のボタン・スイッチが操作可能

ブラック質量(g)61寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×722×95適合車種スズキ ジムニー(JB64W H30.7~)AT車、スズキ ジムニーシエラ(JB74W H30.7~)AT車※2022(令和4)年9月現在内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21339546RA150
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする