RAZO クロスエディションペダル

RAZO クロスエディションペダル - カーメイト

デザイン&コンセプト
コンパクトSUVに向けたアルミペダル
アクティブでありながらスタイリッシュなコンパクトSUVのスタイリングに負けないようデザインされたアルミペダル。
アルミとラバーで造形されたそのデザインは、まさにクロスオーバースタイル。
ブレーキは、その凹凸にデザインされたラバー形状により確実なグリップを獲得。
運転席のドアを開けた時に目に入る、ペダルのメタリックな装いから得られる満足感は、オーナーだけの特権です。
ヘアライン仕上げ&アルマイト加工したアルミペダル。
ブレーキにはスベリ止めの為の、凸形状ラバーを採用。
ペダルに合わせた専用設計により簡単シッカリ取付機構採用(実用新案登録済)。

材質/仕上アルミ/ヘアライン加工シルバー板厚(mm)2内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
適合メーカー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21339607RP151106×53(アクセル)/75×115(ブレーキ)144トヨタ車用
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
21339616RP15290×45(アクセル)/75×115(ブレーキ)144トヨタ・ダイハツ・スバル車用
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
21339625RP153106×53(アクセル)/75×115(ブレーキ)144スズキ車用
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
21339634RP154106×53(アクセル)/91×113(ブレーキ)144ニッサン・ミツビシ車用
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
21339650RP155106×53(アクセル)/81×68(ブレーキ)/81×68(クラッチ)160スズキ車用(MT車用)
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする