カーメイト
エクスクリア 内窓用ウェットシート
用途
自動車ガラス内側の汚れ落とし
成分
アルコール類、界面活性剤(くもり止め)、ポリマー
材質
アクリル系繊維、ポリエステル、レーヨン
寸法(mm)
300×200
質量(g)
95
危険物の類別
非危険物
内容量
1袋(12枚)
注意
※本製品は、自動車ガラスの内側専用。用途以外に使用しない。
※走行中は使用しない。
※炎天下やガラスが熱い時には使用しない。
※劣化したウィンドウフィルム面には使用しない。
※皮フの弱い人や、長時間使用する場合は、保護手袋を使用する。
※万一、ガラス以外の場所に付着した場合は、充分に水を含んだ布等で直ちに拭取る。
※低温時や湿度が高い場合はくもり止め効果が出にくい場合があります。
※内装や人体に使用しない。
※使用時はよく換気する。
※使用後はよく手を洗う。
※保管の際は、子供の手の届く所、直射日光の当たる所、温度が40℃以上になる所、凍結する所には置かない。(夏季の車内保管は避ける。)
※廃棄の際は各自治体の指示に従って廃棄する。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21339668
C130
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください