USB Type-C 変換ケーブル ( タイプC to HDMI ) 4K 60Hz

USB Type-C 変換ケーブル ( タイプC to HDMI ) 4K 60Hz エレコム USB Type-C 変換ケーブル ( タイプC to HDMI ) 4K 60Hz エレコム USB Type-C 変換ケーブル ( タイプC to HDMI ) 4K 60Hz エレコム USB Type-C 変換ケーブル ( タイプC to HDMI ) 4K 60Hz エレコム USB Type-C 変換ケーブル ( タイプC to HDMI ) 4K 60Hz エレコム USB Type-C 変換ケーブル ( タイプC to HDMI ) 4K 60Hz エレコム USB Type-C 変換ケーブル ( タイプC to HDMI ) 4K 60Hz エレコム

USB Type-C(TM)端子を搭載した機器の映像信号を変換し、HDMI入力端子を搭載したディスプレイ・テレビ・プロジェクターなどに出力することができるUSB Type-C(TM)端子用HDMI映像変換アダプターです。

用途USB Type-C(TM)端子用HDMI映像変換アダプターとして シルバー 規格HDCP1.4/HDCP2.2 コネクタ形状USB Type‐C(TM) プラグ-HDMI ポート 対応機種USB Type‐C(TM)端子搭載のパソコン及びHDMI端子搭載のディスプレイ等 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 材質(プラグ)金メッキ シールド3重シールド ケーブル長(cm)約15 (コネクター含まず) RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル太さ(mm)約4.2 対応解像度最大4K×2K(60Hz) ケーブルタイプノーマルタイプ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21240085 ECAD-CHDMIQGM2
5,890
3,398
3,738 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする