Nebula Cosmos

Nebula Cosmos Anker(アンカー)

フルHD映像、最大120インチの迫力の大画面: フルHD (1920×1080ピクセルの画素数) とHDR10によるダイナミックな映像表現により、驚くほど繊細な映像をお楽しみいただけます。
Android TV 9.0搭載で、簡単にコンテンツを再生可能: YouTubeやAmazon Prime Video、Netflix、Hulu、Disney+、Abema TV、DAZN等の3600以上のアプリを通じて無限のエンターテインメントを提供します。
Dolby Digital Plusにより新たな次元の音質を: Dolby Digital Plusにより、ささやく声や効果音がより鮮明に聞こえるだけでなく、サウンドトラックも驚くほどクリアで深みのある音で奏でられます。
900ANSIルーメンの明るさで透明感のある映像を: 900ANSIルーメン (米国国家規格協会規格)の明るさで、 美しい映像を楽しむことができます。
オートフォーカス機能付きで面倒な調整が不要: 手動でピントを合わせずとも、シャープな映像を瞬時に映し出すことが可能です。設定の手間を省き、もっと手軽に映像をお楽しみいただけます。
台形補正機能で置き場所の自由度が広がる: 垂直方向(自動)および水平方向(手動)それぞれ±40°の補正に対応しており、斜め方向からでも映像を投影できます。

付属品本体、リモコン(単4形電池×2付属)、電源アダプタ、クイックスタートガイド 質量(kg)約2.0 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約289×198×88 インターフェースHDMI:HDMI2.0(最大4K入力)※出力は1080p、USB-A:USBフラッシュドライブ用 輝度810ANSIルーメン(米国国家規格協会規格) 解像度1920×1080画素 主な用途家庭用 アスペクト比16:9 投影距離(m)120インチ@3.18/100インチ@2.66/80インチ@2.13/60インチ@1.6 オーディオ出力20W 対応ソフトウェアOS:AndroidTV9.0、Googleアシスタント:サポート、Chromecast:サポート、OTA:サポート、AppStore:GooglePlay、オーディオデコード:Dolbyサポート、オーディオフォーマット:MP3/AAC/WMA/RM/FLAC/Oggサポート、ビデオデコード:HDR10、ビデオフォーマット:.mkv/.wmv/.mpg/.mpeg/.dat/.avi/.mov/.iso/.mp4/.rm/.jpgサポート 内容量1個
注意
※初回セットアップ:本製品を初めて起動する時は、画面の指示に従いファームウェアのアップデートを行った上で、初回セットアップを完了させてください。また、ファームウェアの更新はこまめに行い、常に最新のバージョンを保つようにしてください。
※Google アシスタントの使用にはリモコンが必要です。Nebula ConnectはGoogle アシスタント対応しておりません。
※Netflixが提供する著作権で保護されたコンテンツは、ミラーリングまたはスクリーンキャストすることができません。これらのコンテンツプロバイダーから著作権で保護されたコンテンツを鑑賞するには、本製品からアプリを直接ダウンロードしてご利用ください。
※AirPlayをご利用する場合、Nebula Manager内からAirPin (PRO) をダウンロードする必要があります。
※ARC対応のHDMIポートは1つのみです。ARC機能をご使用の際は、接続するHDMIポートがARC対応ポートであることをご確認ください。
<Netflixのインストール方法>
1. 本製品Google Playストア上で「Nebula Manager」を検索してインストールしてください。 (インストールの際不明のアプリの警告に対しては「許可」を選択してください)
2. 「Nebula Manager」内の[Discovery]に表示されているNetflixをインストールしてください。
3. 「Nebula Manager」内の[Channel]を開き、Netflixを選択 (ホームアイコンが表示されます)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21240584 D2140511-1
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする