コンビシステム2in1パティオウィーダー 03607-20
お庭の雑草やコケをラクラク除去。
便利で賢い除草器具。
丈夫で薄いステンレスの刃が、狭い亀裂や敷石の間のコケや雑草を根こそぎ掻き出す。
先が鋭角になった特殊形状のスクレーパーが、幅広の溝の雑草を素早く取り除く。
本品はGARDENAコンビシステムのハンドル(別売)全てに対応可能。
本品にハンドルを付けて、ネジを締めるだけの簡単取付。
除草剤などは使わない、除草機作業なので人や環境にやさしい。
用途除草、園芸、ガーデニング、草刈り、苔とり、庭のお手入れに。
材質プラスチック、ステンレス
質量(kg)0.11
色ターコイズブルー
保証期間最大25年
材質(刃)ステンレス
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)14×19.5×3.5
内容量1個
注意
※イメージ写真には関連商品等が含まれておりますが、お届け品はページの最初に掲載している単品商品になります。※本品はGARDENAコンビシステムのハンドル(別売)が別途必要となります。