曜日別特売

ケーキ焼き皿

ケーキ焼き皿 - IWAKI(AGCテクノグラス)ケーキ焼き皿 - IWAKI(AGCテクノグラス)

ケーキ以外もOK!オードブルやメイン料理など幅広く活用できます。
長年愛されて続けている耐熱ガラスの定番シリーズ!
多くの方から「この容器でメニューのレパートリーが増えました!」「これは間違いなしです」と喜ばれているベストセラーです。
電子レンジ・オーブンOK
温めたり冷やしたりも大丈夫な耐熱ガラス製のオーブン皿。冷蔵庫から出してそのまま電子レンジやオーブンへ。
そのまま食卓に
クリアなガラスなので、オーブンで焼いた料理やケーキをそのままテーブルウェアとしても華やかです。
お手入れカンタン!
食洗機OK!耐熱ガラス製です。酸や塩分の強い食品を入れても、変色、匂い移りも少なくいつも清潔に保てます。
におい移り・ヌルヌルが気になりません
ガラスは脂の多いメニューでも汚れを洗い流しやすい素材です。変色・におい移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません!

仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可材質耐熱ガラス形状クリア長辺(mm)225電子レンジ食器洗浄機食器の種類洋食器内容量1個
注意
※直火不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
短辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21334874BC221110049190
2,000
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
21334890BC222200060210
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする