曜日別特売

オーブントースター皿

オーブントースター皿 - IWAKI(AGCテクノグラス)

電子レンジやオーブンで使用できる耐熱ガラスの定番シリーズ。そのままテーブルウェアとしてもシンプルで便利です!
長年愛されて続けている耐熱ガラスの定番シリーズ!
シンプルさで食材を選ばず使いやすい。丈夫な耐熱ガラスなので、長くお使いいただいております。
忙しい朝に
トーストと一緒に目玉焼きができるので忙しい朝にもピッタリです。
また、グラタンやドリア、焼きカレーなど、トースタークッキングにも活躍します。
シンプルデザイン
ケーキやフルーツ、デザートだけでなくどんなメニューにも器として食卓を彩ります。
お手入れカンタン!
食洗機OKです。サラッと洗いやすくいつも清潔。
におい移り・ヌルヌルが気になりません
ガラスは脂汚れも洗い流しやすい素材です。変色・におい移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません!

仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可材質耐熱ガラス容量(mL)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×145×35内容量1個
注意
※直火不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21334917BC3850
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする