曜日別特売

パウンド型(18x8cm用)

パウンド型(18x8cm用) - IWAKI(AGCテクノグラス)

長年愛され続けている耐熱ガラスの定番シリーズ。お菓子作りにおすすめです。
パウンドケーキを焼く方の定番品です。
ガラス製なので、長い期間使っていても、焦げ付きや汚れが付かずに綺麗に使えます。におい移りもほとんど有りません。
そのまま食卓に出してもOK
オーブンで焼いたケーキやメイン料理は、クリアなガラスなので そのままテーブルウェアとしても活躍します。
お菓子作りにいろいろ使えます!
例えばプリンにお使いの方が多くいらっしゃいます。
お手入れカンタン!食洗機OK!
サラッと洗いやすくいつも清潔。
におい移り・ヌルヌルが気になりません
ガラスは脂汚れも洗い流しやすい素材です。変色・におい移りも少なく、あのいやなヌルヌルもありません!

仕様オーブン/電子レンジ/食器洗浄乾燥機使用可材質耐熱ガラス容量(mL)880寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×100×65品名・タイプパウンド型内容量1個
注意
※直火不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21334926BC211
1,300
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする