ハリケーン

ハリケーン ナカヤ ハリケーン ナカヤ

コンクリート平面研削を業界最強・研削集塵率97パーセントを達成したグラインダ用集塵アダプタです。
グラインダの自在な操作性を保ちながら、カバー内部の密閉度を高めることにより強力な吸引力を発生、業界最高の集じん率97パーセントを可能にした密閉フレキシブル耕造です。
各メーカーのグラインダに、これ一台で対応可能にしたユニバーサルデザインです。
壁際研削にも対応する脱着型フロントカバーを採用。マグネットサポート式なので交換も簡単です。
凹凸面にも柔軟に対応する交換式ブラシスカートを採用しており、消耗時にはワンタッチで交換が可能です。

用途コンクリート平面研削の際に出る粉塵を集塵するグラインダ用集塵アダプタ。 材質PC SPCC等 対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H・(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ/(リョービ)G-104Pシリーズ・G-105シリーズ・G-110シリーズ/(BOSCH)GWS5/6/7/8100mmグラインダーシリーズ 適合サイズ100mm研削用ダイヤモンドカップホイール 適合寸法(mm)内径20/22 内容量1個
注意
※ご使用の際には保護メガネ、防じんマスク、保護帽及び安全靴等の保護具を必ず着用してください。
※本製品を乱暴に取り扱わないでください。
※M10内径型カップはご使用になれません。
※ご使用になる集塵機がコンクリート粉塵対応であることをお確かめ下さい。
※本製品にガソリン、シンナー、石油、灯油類等を付着させないでください。
※本製品はコンクリート研削作業用です。金属加工や他の用途にはご使用にならないで下さい。本製品取付後、ダイヤモンドカップが内部で接触していないことをお確かめ下さい。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21345015 NKC-125HS
オープン
6,798
7,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする