簡単チェンソー目立機匠4.8

簡単チェンソー目立機匠4.8 ツムラ(津村鋼業) 簡単チェンソー目立機匠4.8 ツムラ(津村鋼業)

切刃とデプスを同時に目立出来ます。
特殊砥石装備で切刃とデプスゲージが同時に研げます。
正逆回転モーター搭載で横刃の内側から外側に向けて研げます。
角度付ベース搭載でカッタによって水平や10度下げて研げます。
付属のスットパー装備でカッタの長さが全て揃います。

用途ソーチェーンの目立て。 材質樹脂 電源(V)100 消費電力(W)100 定格時間(分)30 ヤスリ部外径W(Φmm)4.8 内容量1台
注意
※砥石を軽く当てるだけで押し当てないで下さい。
※強く押し当てるとモーター焼けの原因になります。
※竹切用等、一部研ぐことがで出来ないソーチェンもあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21345180 簡単チェンソー目立機匠4.8
18,800
13,980
15,378 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする