HELLA
フォグランプ樽型
HELLA製のフルLEDフォグランプ。
320シリーズのフルLED仕様です。
用途
電装パーツ/スポットライト
寸法(mm)
238×113×141
質量(g)
980
電圧(V)
12/24
消費電力(W)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21341120
1FE 016 773-001
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください