Strands
フォグランプ樽型【DK INSANE】
フルLEDで内側は珍しい黒色のフォグランプです。
12V/24V両方に対応可能。
用途
電装パーツ/スポットライト
寸法(mm)
(L/T/H)247×70.7×141/170.5
電圧(V)
10~36 DC
消費電力(W)
98
レンズ色
クリア
コード長さ(m)
2.5
LED色
ホワイト/アンバー
内容量
1個
注意
※ランプの取付個数・位置は、法律で厳しく定められているため、取付方法にご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21341138
270698
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください