バーライト【DK IDENTITY】

バーライト【DK IDENTITY】 - Strandsバーライト【DK IDENTITY】 - Strandsバーライト【DK IDENTITY】 - Strandsバーライト【DK IDENTITY】 - Strandsバーライト【DK IDENTITY】 - Strandsバーライト【DK IDENTITY】 - Strandsバーライト【DK IDENTITY】 - Strandsバーライト【DK IDENTITY】 - Strands

STRANDS製のバータイプのフォグランプです。
ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。
レンズはスモークレンズ仕様で、警告灯の機能も追加されております。

用途電装パーツ/スポットライト電圧(V)12/24レンズ色クリアLED色ホワイト/アンバー寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)520×58×55.5内容量1個
注意
※ランプの取付個数・位置は、法律で厳しく定められているため、取付方法にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21341147809169
オープン
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする