曜日別特売

フォグランプ【SIBERIA NRS9】

フォグランプ【SIBERIA NRS9】 - Strandsフォグランプ【SIBERIA NRS9】 - Strandsフォグランプ【SIBERIA NRS9】 - Strandsフォグランプ【SIBERIA NRS9】 - Strandsフォグランプ【SIBERIA NRS9】 - Strandsフォグランプ【SIBERIA NRS9】 - Strandsフォグランプ【SIBERIA NRS9】 - Strands

STRANDS製の丸形LEDフォグランプです。ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。
ポジション発光部が最近流行りの面発光タイプを採用しております。

用途電装パーツ/スポットライト消費電力(W)145レンズ色クリアLED色ホワイト/アンバー照射モード13377寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)228.6×228.6/249.3×86.7内容量1個
注意
※ランプの取付個数・位置は、法律で厳しく定められているため、取付方法にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21341190809200
オープン
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする