フォグランプ丸型【FRITSLA 9】

フォグランプ丸型【FRITSLA 9】 - Strandsフォグランプ丸型【FRITSLA 9】 - Strandsフォグランプ丸型【FRITSLA 9】 - Strandsフォグランプ丸型【FRITSLA 9】 - Strandsフォグランプ丸型【FRITSLA 9】 - Strandsフォグランプ丸型【FRITSLA 9】 - Strandsフォグランプ丸型【FRITSLA 9】 - Strandsフォグランプ丸型【FRITSLA 9】 - Strands

STRANDS製の丸形LEDフォグランプです。
ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。
他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。

用途電装パーツ/スポットライト寸法(mm)L223×119.5×223/241.5消費電力(W)37レンズ色クリアLED色ホワイト/アンバー照射モード3500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21341314270926
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする