Strands
LED3サイドマーカー
STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、立体的なデザインで施されているシリーズのマーカーランプです。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
クリア
LED色
ホワイト
コード長さ(cm)
約22
LED使用数(個)
3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
84×24×25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21341375
800283
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください