Strands
サイドマーカー【DK SLIM INDICATOR】
STRANDS製の最高峰のスモークレンジ仕様のロングマーカーランプです。
消灯時も非常にスマートで他の人と異なるカスタムを施したい方にオススメな一品です。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
クリア
コード長さ(m)
3
LED色
オレンジ
LED使用数(個)
12
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
238×20.6×10.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21341400
800334
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください