Strands
サイドマーカー【DK ULTLA SLIM】
STRANDS製では定番の埋込式のマーカーランプで、装着時に出っ張りが非常に少ない薄型のマーカーランプです。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
スモーク
コード長さ(m)
5
LED使用数(個)
3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
78.3×24.7×15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
LED色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21341409
810028
ホワイト
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
10日以内出荷
21341418
810027
オレンジ
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください