Strands
サイドマーカー【DK SLIM】LED3
ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
オレンジ
LED色
ホワイト
コード長さ(cm)
約39
LED使用数(個)
3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
83.8×24.2×10.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21341427
800340
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください