Strands
サイドマーカー【DK SLIM】LED9
ユーロカスタムでは定番のマーカランプです。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
レンズ色
クリア
LED色
ホワイト
コード長さ(cm)
約39
LED使用数(個)
9
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
390×20.6×10.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21341470
800348
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください