Strands
サイドマーカー【NEON】LED3
ユーロカスタムでは定番のマーカランプで、点灯時にまるでネオン菅の様に輝きます。
用途
電装パーツ/車高灯
電圧(V)
12/24
LED色
ホワイト
コード長さ(cm)
約22
LED使用数(個)
3
寸法(長さL×高さH×奥行D)(mm)
84×25×24
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21341479
800281-neon
オレンジ
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
21341488
800283-neon
ホワイト
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください