曜日別特売

フォグランプ丸型【AMBASSADOR】DARK EDITION9

フォグランプ丸型【AMBASSADOR】DARK EDITION9 - Strandsフォグランプ丸型【AMBASSADOR】DARK EDITION9 - Strandsフォグランプ丸型【AMBASSADOR】DARK EDITION9 - Strandsフォグランプ丸型【AMBASSADOR】DARK EDITION9 - Strandsフォグランプ丸型【AMBASSADOR】DARK EDITION9 - Strandsフォグランプ丸型【AMBASSADOR】DARK EDITION9 - Strandsフォグランプ丸型【AMBASSADOR】DARK EDITION9 - Strandsフォグランプ丸型【AMBASSADOR】DARK EDITION9 - Strands

STRANDS製の最高峰のフラッグシップ丸形LEDフォグランプです。
ポジション機能が付いており、白またはアンバーから選択する事が可能で、フォグランプ未使用時でも非常に目立つ事が可能となります。
ポジション点灯時はレンズのリフレクターにより、ランプ全体が光っているように見えます。

用途電装パーツ/スポットライト材質アルミ電圧(V)12/24寸法(幅W×奥行D)(mm)230.5×132レンズ色スモークコード長さ(m)3LED色ホワイト/オレンジ内容量1個
注意
※ランプの裏面及び配線部分になるべく水がかからないように取付ください。万が一かかる場合はランプ裏面にコーキング処理をおこなってください。
※エレクトロタップ等は使用せず、配線接続部は必ず防水コネクタ等をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21341540270925
オープン
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする