WASボタンマーカー

WASボタンマーカー - WAS(ワズ)WASボタンマーカー - WAS(ワズ)WASボタンマーカー - WAS(ワズ)WASボタンマーカー - WAS(ワズ)WASボタンマーカー - WAS(ワズ)
(1件のレビュー)

定番のボタン型で、非常にリーズナブルな埋め込みタイプのスマートなマーカーです。

用途電装パーツ/ポジション厚さ(mm)9.4直径(Φmm)29電圧(V)12/24レンズ色クリア取付穴(mm)21防塵防水性能IP66/68コード長さ(cm)22内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21341576668ホワイト
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
21341585670アンバー
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
21341594669レッド
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 自動車のサイドマーカー

自分は、バンのサイドマーカーとして装着しました。
取り付けは超簡単。取り付け場所にマーカーと同じ穴をあけ防錆処理をしてから押し込むだけです。僕は、20ミリの穴をスパイラルドリルであけました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする