ワークライト【UNITY】

ワークライト【UNITY】 - Strandsワークライト【UNITY】 - Strandsワークライト【UNITY】 - Strandsワークライト【UNITY】 - Strandsワークライト【UNITY】 - Strandsワークライト【UNITY】 - Strandsワークライト【UNITY】 - Strandsワークライト【UNITY】 - Strands

フルLEDのワークライトです。
超コンパクトなのにパワフルな光を放つのでとても頼もしい作業灯です。
後退灯としても使用できます。

用途電装パーツ/作業灯材質アルミ電圧(V)10/32レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.11×67.03×26.13LED色ホワイトコード長さ(cm)50内容量1個
注意
※ランプの取付個数・位置は、法律で厳しく定められているため、取付方法にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21341619809234/041701-KW
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする