曜日別特売

ダストカーSD (本体.袋セット)

ダストカーSD (本体.袋セット) - テラモトダストカーSD (本体.袋セット) - テラモト

大量のゴミの回収、運搬に対応できるお手頃なカート。

用途ゴミ箱、集積・運搬カート材質フレーム:スチールパイプに有色クロメートメッキ、袋:ナイロン質量(kg)4.3容量(L)70規格ミニ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約415×409×751、袋:355×350×600商品タイプ本体内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21347709DS-225-021-3
18,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする