エアロカートΣステンレス(TioTio)

エアロカートΣステンレス(TioTio) - テラモトエアロカートΣステンレス(TioTio) - テラモトエアロカートΣステンレス(TioTio) - テラモトエアロカートΣステンレス(TioTio) - テラモトエアロカートΣステンレス(TioTio) - テラモトエアロカートΣステンレス(TioTio) - テラモトエアロカートΣステンレス(TioTio) - テラモトエアロカートΣステンレス(TioTio) - テラモト

TioTio加工サイドカバーとステンレスボディでサビに強く、制菌・抗菌防臭効果も兼ね備えたハイクラスメンテナンスカート。

用途清掃用カート・ビルメンカート、メンテナンスカート材質本体フレーム:ステンレス、フロントパネル:PET、樹脂製ボックス:ポリプロピレン、サイドカバー:ポリエステル(再生PET)質量(kg)13(樹脂製ボックス3個、回収袋、サイドカバー含む)容量(L)樹脂製ボックス:8.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:467×570×962、樹脂製ボックス:318×240×124(内寸)商品タイプ本体内容量1台
取扱説明書:(0.33MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21347867DS-227-905-0ネイビーブルー
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21347876DS-227-905-2ボルドーレッド
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21347885DS-227-905-4ブラウン
オープン
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする