部品 集じん装置付グラインダ GR31

部品 集じん装置付グラインダ GR31 HiKOKI(日立工機)

内容量1個
注意
※HiKOKI(旧日立工機)製品の修理については、購入元の販売店へご相談ください。
※修理部品の購入に際し、お客様自身で修理をされる場合、修理に伴う事故・損害につきましては責任を負いかねますのでご注意ください。
※修理方法に関するご相談は承っておりません。
※部品の交換により症状が改善しない場合でも、開封後の返品・交換についてはご対応できかねますのでご了承ください。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21356924 376684 376684 ケーシング(製番285001から使用) 11A
49,600
48,980
53,878 (税込)
翌々日出荷
21356940 376685 376685 三相モータ(A)(製番285001から使用) 19B
86,000
85,980
94,578 (税込)
翌々日出荷
21356949 376686 376686 三相モータ(A)組(10,11A,19B,35A,36A含む)(製番185099まで使用) 19C
140,700
139,800
153,780 (税込)
翌々日出荷
21356958 380065 380065 コードカバー(A)製番N00001から使用 92A
14,200
13,980
15,378 (税込)
翌々日出荷
21356967 380063 380063 K形スイッチ(製番N00001から使用) 137
3,700
3,698
4,068 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする