プラスチックタイヤストッパーセット

プラスチックタイヤストッパーセット - Meltec(大自工業)プラスチックタイヤストッパーセット - Meltec(大自工業)プラスチックタイヤストッパーセット - Meltec(大自工業)プラスチックタイヤストッパーセット - Meltec(大自工業)プラスチックタイヤストッパーセット - Meltec(大自工業)プラスチックタイヤストッパーセット - Meltec(大自工業)

軽トラから大型トラックまで様々な車種に対応
ドラム缶・丸鋼管の転び止めにも

付属品連結ロープ(約3m)、Sフック1本、かしめ金具2個適合一般乗用車全般・トラック全般・農機・建機等ブラック材質(本体)再生プラスチック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×118×260本体質量(kg)約2.3内容量1セット
注意
※本製品を、指定された用途以外で使用しないでください。
※本製品のみで、車両を完全に固定出来ません。ご使用時には、必ずサイドブレーキをしっかりとかけてください。
※ご使用前に、車両周辺に人がいないか確認してください。
※本製品を改造等しないでください。
※本製品に破損、変形等異常が見られた場合使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21371938FT-25
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駐車関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする