ゲーミング液晶ディスプレイ/24型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー:有/昇降式スタンド
24インチのフルHD(1920x1080)TNパネルを搭載、165Hzの高速リフレッシュレートと1ms(MPRT/GTG)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。
付属品HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、スタンド用ネジ、台座用ネジ
質量(kg)5.1
規格2K/FHD(Full-HD)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)583-633×567×122
使用温度(℃)0-50
表面処理非光沢
機能ブルーライトカット、プラグアンドプレイ、イヤホン出力(ACパワーレンジ)AC 100-240V, 12V/3A
コントラスト比1000:1
表示色1677万色 sRGB89% / DCI-P3 71%
解像度1920×1080
応答速度1ms(MPRT) / 1ms (OD時 GtoG)
視野角(左右:上下)H:170°/V:160°
スピーカー2W×2
色(本体)黒
画面サイズ24
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)5-90
アスペクト比16:9
パネル駆動方式TN
ブルーライトカット対応
輝度(cd/m2)350
入力ポートHDMI×2 、DP×1
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品




カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21372480 | JN-G24T165FHDR-HSP | 82222265 | JN-245GT180FHDR-HSP |
![]() |
ゲーミング液晶ディスプレイ 24.5型/1920×1080/HDMI×2、DP×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 | JAPANNEXT | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |