小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA 支持側軸カット

小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA 支持側軸カット - 黒田精工

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。
医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。

加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)向きナット向き:A内容量1本
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※詳細は商品仕様をご確認ください。
※軸端加工、ナット向きに関しては標準軸端加工図(参考図)をご確認ください。
全186種類を絞り込む
ストローク(mm)
軸長(mm)
186種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
精度等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21377206GT0601HS-HDNR-0065X0037-CAY11665C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377215GT0601HS-HDNR-0070X0042-CAY16670C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377224GT0601HS-HDNR-0075X0047-CAY21675C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377240GT0601HS-HDNR-0080X0052-CAY26680C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377249GT0601HS-HDNR-0085X0057-CAY31685C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377258GT0601HS-HDNR-0090X0062-CAY36690C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377267GT0601HS-HDNR-0095X0067-CAY41695C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377276GT0601HS-HDNR-0100X0072-CAY466100C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377285GT0601HS-HDNR-0105X0077-CAY516105C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377294GT0601HS-HDNR-0110X0082-CAY566110C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377310GT0601HS-HDNR-0115X0087-CAY616115C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377319GT0601HS-HDNR-0120X0092-CAY666120C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377328GT0601HS-HDNR-0125X0097-CAY716125C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377337GT0601HS-HDNR-0130X0102-CAY766130C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377346GT0601HS-HDNR-0135X0107-CAY816135C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377355GT0601HS-HDNR-0140X0112-CAY866140C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377364GT0601HS-HDNR-0145X0117-CAY916145C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377380GT0601HS-HDNR-0150X0122-CAY966150C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377389GT0601HS-HDNR-0155X0127-CAY1016155C10級
オープン
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377398GT0601HS-HDNR-0160X0132-CAY1066160C10級
オープン
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377407GT0601HS-HDNR-0165X0137-CAY1116165C10級
オープン
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377416GT0601HS-HDNR-0170X0142-CAY1166170C10級
オープン
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377425GT0601HS-HDNR-0175X0147-CAY1216175C10級
オープン
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377434GT0601HS-HDNR-0180X0152-CAY1266180C10級
オープン
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377450GT0601HS-HDNR-0185X0157-CAY1316185C10級
オープン
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377459GT0601HS-HDNR-0190X0162-CAY1366190C10級
オープン
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377468GT0601HS-HDNR-0195X0167-CAY1416195C10級
オープン
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21377477GT0601HS-HDNR-0200X0172-CAY1466200C10級
オープン
28,980
31,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378290GT0601HS-HDNR-0065X0037-C7Y11665C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378299GT0601HS-HDNR-0070X0042-C7Y16670C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378308GT0601HS-HDNR-0075X0047-C7Y21675C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378317GT0601HS-HDNR-0080X0052-C7Y26680C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378326GT0601HS-HDNR-0085X0057-C7Y31685C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378335GT0601HS-HDNR-0090X0062-C7Y36690C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378344GT0601HS-HDNR-0095X0067-C7Y41695C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378360GT0601HS-HDNR-0100X0072-C7Y466100C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378369GT0601HS-HDNR-0105X0077-C7Y516105C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378378GT0601HS-HDNR-0110X0082-C7Y566110C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378387GT0601HS-HDNR-0115X0087-C7Y616115C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378396GT0601HS-HDNR-0120X0092-C7Y666120C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378405GT0601HS-HDNR-0125X0097-C7Y716125C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378414GT0601HS-HDNR-0130X0102-C7Y766130C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378430GT0601HS-HDNR-0135X0107-C7Y816135C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378439GT0601HS-HDNR-0140X0112-C7Y866140C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378448GT0601HS-HDNR-0145X0117-C7Y916145C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378457GT0601HS-HDNR-0150X0122-C7Y966150C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378466GT0601HS-HDNR-0155X0127-C7Y1016155C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378475GT0601HS-HDNR-0160X0132-C7Y1066160C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378484GT0601HS-HDNR-0165X0137-C7Y1116165C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378500GT0601HS-HDNR-0170X0142-C7Y1166170C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする