小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB

小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB - 黒田精工

優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。
医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。

加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類標準グリース向きナット向き:B内容量1本
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください。
※詳細は商品仕様をご確認ください。
※軸端加工、ナット向きに関しては標準軸端加工図(参考図)をご確認ください。
全178種類を絞り込む
ストローク(mm)
軸長(mm)
178種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
軸径(Φmm)
軸長(mm)
精度等級
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21378570GT0601HS-HDNR-0075X0039-CAY13675C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378579GT0601HS-HDNR-0080X0044-CAY18680C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378588GT0601HS-HDNR-0085X0049-CAY23685C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378597GT0601HS-HDNR-0090X0054-CAY28690C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378606GT0601HS-HDNR-0095X0059-CAY33695C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378615GT0601HS-HDNR-0100X0064-CAY386100C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378624GT0601HS-HDNR-0105X0069-CAY436105C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378640GT0601HS-HDNR-0110X0074-CAY486110C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378649GT0601HS-HDNR-0115X0079-CAY536115C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378658GT0601HS-HDNR-0120X0084-CAY586120C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378667GT0601HS-HDNR-0125X0089-CAY636125C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378676GT0601HS-HDNR-0130X0094-CAY686130C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378685GT0601HS-HDNR-0135X0099-CAY736135C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378694GT0601HS-HDNR-0140X0104-CAY786140C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378710GT0601HS-HDNR-0145X0109-CAY836145C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378719GT0601HS-HDNR-0150X0114-CAY886150C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378728GT0601HS-HDNR-0155X0119-CAY936155C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378737GT0601HS-HDNR-0160X0124-CAY986160C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378746GT0601HS-HDNR-0165X0129-CAY1036165C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378755GT0601HS-HDNR-0170X0134-CAY1086170C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378764GT0601HS-HDNR-0175X0139-CAY1136175C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378780GT0601HS-HDNR-0180X0144-CAY1186180C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378789GT0601HS-HDNR-0185X0149-CAY1236185C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378798GT0601HS-HDNR-0190X0154-CAY1286190C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378807GT0601HS-HDNR-0195X0159-CAY1336195C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21378816GT0601HS-HDNR-0200X0164-CAY1386200C10級
オープン
27,980
30,778(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379665GT0601HS-HDNR-0075X0039-C7Y13675C7級
オープン
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379674GT0601HS-HDNR-0080X0044-C7Y18680C7級
オープン
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379690GT0601HS-HDNR-0085X0049-C7Y23685C7級
オープン
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379699GT0601HS-HDNR-0090X0054-C7Y28690C7級
オープン
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379708GT0601HS-HDNR-0095X0059-C7Y33695C7級
オープン
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379717GT0601HS-HDNR-0100X0064-C7Y386100C7級
オープン
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379726GT0601HS-HDNR-0105X0069-C7Y436105C7級
オープン
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379735GT0601HS-HDNR-0110X0074-C7Y486110C7級
オープン
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379744GT0601HS-HDNR-0115X0079-C7Y536115C7級
オープン
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379760GT0601HS-HDNR-0120X0084-C7Y586120C7級
オープン
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379769GT0601HS-HDNR-0125X0089-C7Y636125C7級
オープン
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379778GT0601HS-HDNR-0130X0094-C7Y686130C7級
オープン
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379787GT0601HS-HDNR-0135X0099-C7Y736135C7級
オープン
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379796GT0601HS-HDNR-0140X0104-C7Y786140C7級
オープン
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379805GT0601HS-HDNR-0145X0109-C7Y836145C7級
オープン
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379814GT0601HS-HDNR-0150X0114-C7Y886150C7級
オープン
34,980
38,478(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379830GT0601HS-HDNR-0155X0119-C7Y936155C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379839GT0601HS-HDNR-0160X0124-C7Y986160C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379848GT0601HS-HDNR-0165X0129-C7Y1036165C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379857GT0601HS-HDNR-0170X0134-C7Y1086170C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379866GT0601HS-HDNR-0175X0139-C7Y1136175C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379875GT0601HS-HDNR-0180X0144-C7Y1186180C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379884GT0601HS-HDNR-0185X0149-C7Y1236185C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
21379900GT0601HS-HDNR-0190X0154-C7Y1286190C7級
オープン
35,980
39,578(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールねじ・周辺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする