スプラッシュワイパー
ふくだけで頑固な汚れを簡単に除去。
水や石けんも不要で場所を選ばず使用可能。
油、グリス、汚泥、シリコンコーキング材、塗装等、手洗いでは落ちにくい汚れを簡単除去。
研磨剤不使用で肌を傷つけません。
天然成分配合で汚れを除去。手肌にも環境にも優しい。
多層不織布使用により丈夫でたっぷり汚れを吸収でき経済的。
高い抗菌効果:黄色ブドウ球菌・大腸菌・肺炎桿菌・緑膿菌:99.99%
用途手肌についた汚れを除去する洗浄シート
色ホワイト
区分新品
枚数40
有効期限製造日より3年、開封後4ヵ月以内のご使用をお勧めします。
内容量1個
注意
※コーティング、車のボディ、バーベキューグリルなどに使用すると、コーティングや塗料が剥がれる場合がございます。使用前に対象物の一部で予めテストを行い使用してください。