ランドリーラック
幅約33.5cmの隙間に収まる省スペース対応のランドリーラックです。
縦型収納で場所を取りません。洗濯物を分別できるバスケットは、持ち運びができてとっても便利。
斜め設計なので出し入れも簡単。
キャスター付きなので、お掃除の時は簡単に移動できます。
用途ランドリーラック 2段
色WH
耐荷重(kg)天板:約10、バスケット:約4(1杯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×350×785
材質(フレーム)スチール(粉体塗装)
材質(棚板)強化紙化粧繊維版
内容量1台
注意
※家具メーカ―直送商品は、以下の点にご注意下さい。※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文下さい。
※お客様のご都合によるご注文後の変更、キャンセル、返品、交換はお受けできません。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途料金が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 1,600 / 税込 ¥ 1,760 |
北海道地方 | 1 | ¥ 4,000 / 税込 ¥ 4,400 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 7,000 / 税込 ¥ 7,700 |
離島 | 1 | お送りできません |