WES(Wing Extra Slim)

WES(Wing Extra Slim) タックス WES(Wing Extra Slim) タックス WES(Wing Extra Slim) タックス WES(Wing Extra Slim) タックス WES(Wing Extra Slim) タックス

粉じんが従来の1/3なので長寿命でより経済的
オールマイティな切断砥石"WES"両面補強
切断面が流れず、ステンレス、鉄などオールマイティに使用できるタックスのロングセラー切断砥石。
ハンドグラインダ用でグラインダに熱が発生しにくくバリや焼けが少ないのも特徴です。

用途一般鋼材・ステンレス鋼材 適合材ステンレス・一般金属用 最高使用周速度(m/s)80 商品タイプ小型切断砥石(ミドルサイズ) 内容量1箱(10枚)
注意
※最高使用周速度を越えての使用、砥石への衝撃を避けてください。
※常に砥石カバーと個人用保護具を使用してください。
※正しい砥石の取り付けを行ってください。
※点検または整備された機械を正しく使用してください。
※呼吸器疾患を防止するために、粉塵の発散防止と防じんマスクを使用してください。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21403158 WES-1 1.2 15 105
2,182
2,098
2,308 (税込)
当日出荷
21403167 WES-2 1.5 15 105
2,182
 
 
取扱い終了
21403176 WES-3 1.5 22 125
3,000
 
 
取扱い終了
21403185 WES-4 1.8 22 150
3,818
 
 
取扱い終了
21403194 WES-5 1.8 22 180
4,682
 
 
取扱い終了
21403210 WES-6 1.8 22 205
5,636
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする