インフォメーションディスプレイ Yシリーズ小型・スタンダード32V型
24時間連続稼働で、鮮やかな映像を発信。小型店舗にも柔軟に設置できるコンパクトモデル。
用途屋内使用
付属品AC電源コード(注7)(2ピン)(約3m)、リモコン、リモコン用乾電池(単4形・2個)、保証書、ケーブルクランプ、ロゴシール、 USBメモリーカバー
質量(kg)約9
ピッチ(mm)画像(水平×垂直):0.364×0.364
使用温度範囲(℃)0~40
規格2K/FHD(Full-HD)
電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
消費電力(W)69
出力スピーカー:5W+5W
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ディスプレイ部のみ)(突起物を除く)約732.4×56×434
入力信号映像:アナログRGB(0.7Vp-p)[75Ω]、同期:水平/垂直セパレート(TTL:正/負)、プラグ&プレイ:VESA DDC2B対応、パワーマネージメント:VESA DPMS準拠
コントラスト比1100:1
液晶パネル32V型ワイド(対角80.13cm)TFT液晶
最大解像度1920×1080ドット
表示色最大:約1677万色
画面表示寸法(mm)横698.4×縦392.9
視野角左右178°/上下178°(コントラスト比≧10)
応答速度25ms(Gray to Gray, Ave.)
設置方式縦(反時計回り)/横/水平上向き/水平下向き
色(本体)ブラック
出力端子音声:RCAピン(L/R)、IR:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
使用環境湿度(%)約20~80
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライトLED(エッジ型)
アスペクト比16:9
稼働時間(時間)連続24
入出力端子LAN端子: 10BASE-T/100BASE-TX(1系統)
パネル駆動方式TFT
VESA対応VESA 4点留め(ピッチ200mm)(ネジM6)
輝度(cd/m2)(標準値)450
入力ポートコンピューター信号:アナログミニD-sub15ピン(1系統)、HDMI:3系統(HDCP1.4、1080p、CEC対応)、RS-232C:D-sub9ピン(1系統)、USBメモリー:1系統(静止画/動画/音楽ファイル再生)、音声:Φ3.5mmミニステレオジャック(1系統)
内容量1台
注意
※パソコンや映像機器との接続には市販の接続用ケーブルをお使いください。