掛け布団 高機能断熱シンサレート

掛け布団 高機能断熱シンサレート ナイスデイ 掛け布団 高機能断熱シンサレート ナイスデイ 掛け布団 高機能断熱シンサレート ナイスデイ 掛け布団 高機能断熱シンサレート ナイスデイ 掛け布団 高機能断熱シンサレート ナイスデイ 掛け布団 高機能断熱シンサレート ナイスデイ 掛け布団 高機能断熱シンサレート ナイスデイ 掛け布団 高機能断熱シンサレート ナイスデイ

羽毛の約1.8倍の暖かさ。断熱素材のシンサレート中材を使用した掛け布団。ふんわり中空わたは放湿性が高くムレにくく快適でボリューミーな仕上がり。あたたかなフリース生地を両面に使用。いつでも清潔、ご家庭で丸洗いOK。

用途掛ふとん、毛布として。 機能断熱/ウォッシャブル 材質(中材)Thinsulate シンサレート TMポリエステルシート ポリエステル中空わた100% 材質(側地)ポリエステル100%(フリース生地) 内容量1枚
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(横×縦)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21405294 TSFKF19210DL-IV - アイボリー ダブル 190×210
オープン
6,998
7,698 (税込)
3日以内出荷
21405310 TSFKF19210DL-NV - ネイビー ダブル 190×210
オープン
6,998
7,698 (税込)
5日以内出荷
67023830 TSFKF19210DL-BR【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) ブラウン ダブル 190×210
オープン
5,698
アウトレット
6,268 (税込)
当日出荷

返品不可
21405258 TSFKF15210SL-IV - アイボリー シングル 150×210
オープン
5,498
6,048 (税込)
取扱停止中
21405240 TSFKF15210SL-BR - ブラウン シングル 150×210
オープン
 
 
取扱い終了
21405249 TSFKF15210SL-GJ - グレージュ シングル 150×210
オープン
 
 
取扱い終了
21405267 TSFKF15210SL-NV - ネイビー シングル 150×210
オープン
 
 
取扱い終了
21405276 TSFKF19210DL-BR - ブラウン ダブル 190×210
オープン
 
 
取扱い終了
21405285 TSFKF19210DL-GJ - グレージュ ダブル 190×210
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする