伸晃
ダブル収納ハンガー
衣類を段違いにして収納することで、肩部分の厚みを減らして収納可能。衣類を取り出しやすく省スペースに収納。吊るすだけの簡単設置。
用途
収納ハンガー、衣類ハンガー、ハンガーラックとして。伸縮 段違い クローゼット 整理 省スペース。
材質
固定パイプ:スチール(エポキシ焼付塗装)、伸縮ワイヤー:スチール(クロムメッキ)
色
ブラック
質量(g)
355
耐荷重(kg)
18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約450~700×61×67
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)45-70×6.1×6.7
伸縮範囲(cm)
45~70
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21405748
CH-DS1
1個
オープン
¥
1,988
¥
2,187
(税込)
5日以内出荷
21405757
CH-DS2
1セット(2個)
オープン
¥
2,488
¥
2,737
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください