極厚 ふかふかフロア座椅子

極厚 ふかふかフロア座椅子 YAMAZEN(山善)

座面が極厚で連結できるふかふか座椅子。座り心地快適フロアチェア。背部は42段階リクライニング調整が可能。
背もたれ裏側も生地があるので背面もスッキリ綺麗。2つ並べて連結可能(面ファスナーで連結)。

用途リビング、ダイニング、子ども部屋、新生活などに。いす、座椅子、リクライニングチェア、ひとり用ソファ、ローチェア、パーソナルチェアとして。 材質構造部材:スチール、張り材:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)9.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)72×70-136×32-85.5 高さ(cm)折りたたみ時:48.5 リクライニング背面:42段階 座面高(cm)32 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)72×54 内容量1台
取扱説明書: (0.51MB)
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
座面高さ(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21406850 ITGE-72(SBE) ベージュ 320
オープン
19,980
21,978 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21406859 ITGE-72(SGY) グレー 320
オープン
19,980
21,978 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21406868 ITGE-72(SBR) ブラウン 320
オープン
19,980
21,978 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21406877 ITGE-72(SNV) ネイビー 320
オープン
19,980
21,978 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする