ウレタン背抜き耐切創手袋 DCP-785

ウレタン背抜き耐切創手袋 DCP-785 Weed

金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルD、ANSI A4を取得しています。通気性が良く長時間着けていても快適に作業できます。タッチパネル対応モデルです。

材質コーティング樹脂:ポリウレタン、主な繊維:ポリエステル・ポリエチレン・金属繊維・ポリウレタン ブラック 入数(双)10 機能耐切創・通気性・タッチパネル対応 ゲージ数13 耐切創性D EN388規格4X32D(2016) 内容量1セット(10双)
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21411820 6406520 約1.38 L 68.5 約25 約7.9
オープン
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21411829 64065A7 約1.38 LL 70.5 約26 約8.4
オープン
9,998
10,998 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21411804 6406519 約1.35 M 59.5 約24 約7.5
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする