曜日別特売

ワークシューズZEGNO(PB221)ブラック

ワークシューズZEGNO(PB221)ブラック - ミタニコーポレーションワークシューズZEGNO(PB221)ブラック - ミタニコーポレーションワークシューズZEGNO(PB221)ブラック - ミタニコーポレーションワークシューズZEGNO(PB221)ブラック - ミタニコーポレーションワークシューズZEGNO(PB221)ブラック - ミタニコーポレーションワークシューズZEGNO(PB221)ブラック - ミタニコーポレーションワークシューズZEGNO(PB221)ブラック - ミタニコーポレーションワークシューズZEGNO(PB221)ブラック - ミタニコーポレーション
(1件のレビュー)

気軽に履けるオールラウンドスニーカー!アウトソールは耐久性に優れ、滑りにくく屈曲性があります。夜間も安心の反射材付き。

用途一般作業、工場内作業材質アッパー:合成皮革、ソール:TPRブラック足幅E相当内容量1足
注意
※高温になるような恐れのあるところでの放置は変色、色褪せ、軟化、発火、変形や性能劣化の原因になりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21417167214332M
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
21417176214333L
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
21417185214334LL
オープン
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21417176
2024-04-16
用途: 事務室の仕事靴
自動車・二輪車・自転車関連業

横の白ライン(反射ラインではありません)要らないなあと思いましたが、白のステッチと合って案外によろしい。Lサイズで26.5cm辺りのサイズ感でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする