ミタニコーポレーション
ワークシューズZEGNO(KG223)グレー
快適フィット!アクティブニットスニーカー!ニット素材のアッパーは通気性があり抜群のフィット感です。
用途
一般作業、工場内作業
材質
アッパー:ボリエステル、ソール:PVC
色
グレー
足幅
E相当
内容量
1足
注意
※高温になるような恐れのあるところでの放置は変色、色褪せ、軟化、発火、変形や性能劣化の原因になりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21417228
214338
M
25~25.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21417237
214339
L
26~26.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21417246
214340
LL
27~28
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください