曜日別特売

リゲッタ カープレディース スニーカー

リゲッタ カープレディース スニーカー - リゲッタリゲッタ カープレディース スニーカー - リゲッタリゲッタ カープレディース スニーカー - リゲッタリゲッタ カープレディース スニーカー - リゲッタリゲッタ カープレディース スニーカー - リゲッタ

リゲッタカヌーで人気の高いロゴスニーカーとカープの赤ヘルをイメージしたデザインがドッキング。
カープファンの方にはたまらない光沢のあるレッドカラーと刺繍のデザイン。
季節を問わず履けるので、観戦スタイルにもおすすめのシューズです。

材質合成皮革/合成底(ポリウレタン)レッドヒール(cm)3ストーム(cm)2内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
幅(cm)
足幅(cm)
甲周り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21418777BCFS6801-HCS305(片足)底幅:8.821.112.3
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
21418786BCFS6801-HCM325(片足)底幅:9.021.812.8
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
21418795BCFS6801-HCL345(片足)底幅:9.222.513.3
オープン
7,255
7,981(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする